PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 - フロンケミカル

I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。

用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07104134NR1223-002
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする