フロンケミカル
PTFE Wフェルール 3Φ用
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
PTFE/CTFE、CTFE
トラスコ品番
735-0945
形状
フェルール
質量(g)
5
タイプ
Wフェルール
適合チューブ外径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104186
NR1112-002
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください