曜日別特売

PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-12-3

PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-12-3 - フロンケミカル

異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントです。では、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。

用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2191質量(g)12適合チューブ外径(Φmm)12×3オリフィス径(Φmm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07104362NR1227-003
7,600
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする