曜日別特売

PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3

PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 - フロンケミカル
(1件のレビュー)

異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。

用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07104387NR1227-002
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07104387
2018-09-27
用途: 商品製作時および研究開発
製造業

当商品を取り扱っている店が少ないので大変助かります。
商品としては、使用しているうちに、中の部品が変形しやすいのと、紛失しやすいので、部品のみでも購入できるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする