フロンケミカル
PTFE タンクジョイント 6Φ
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途
送液用、タンク・容器類接続用
材質
PTFE、Oリングはバイトン
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5518
質量(g)
30
適合チューブ外径(Φmm)
6
取付穴径(Φmm)
15
アズワン品番
61-3528-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104518
NR0053-001
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000