フロンケミカル
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4
ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
734-6905
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
アズワン品番
63-4155-22
ねじサイズ
R1/4
タケノコ外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104843
NR0078-006
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000