フロンケミカル
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-6883
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
10
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3530-49
ねじサイズ
R3/8
タケノコ外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104852
NR0078-004
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください