フロンケミカル
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
仕様
タケノコジョイント仕様
適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-6859
質量(g)
40
竹の子外径(Φmm)
4
アズワン品番
61-3530-46
ねじサイズ
R1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104877
NR0078-001
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください