フロンケミカル
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-6875
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
8
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3530-48
ねじサイズ
R1/4
タケノコ外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104895
NR0078-003
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください