フロンケミカル
PTFE ハーフメスジョイントT-1型 8Φ×RC1/4
中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-6140
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
RC1/4
アズワン品番
61-3529-74
ねじサイズ
RC1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104974
NR0068-002
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000