フロンケミカル
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8
一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
734-6913
質量(g)
40
アズワン品番
61-3530-52
ねじサイズ
RC1/8
タケノコ外径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07105053
NR0079-001
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください