フロンケミカル
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-6921
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
6
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3530-53
ねじサイズ
Rc1/4
タケノコ外径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07105062
NR0079-002
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000