フロンケミカル
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途
配管用
材質
SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番
735-2301
全長(mm)
58
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
10
規格
【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3536-65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07105306
NR1232-003
-
¥
38,000
¥
36,980
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67022755
NR1232-003【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
38,000
¥
36,980
¥
29,980
アウトレット
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000