フロンケミカル
PTFE フレキシブル接続ジョイント 1/4Φ×1/4Φ
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途
送液(フレキシブル)用
材質
PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-3880
質量(g)
350
適合チューブ外径(Φmm)
1/4×1/4
シール
フッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
61-9941-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07105875
NR1650-011
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000