フロンケミカル
PTFE ホースチューブジョイント 10Φ
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07106295
NR1010-004
734-9891
8
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
07106304
NR1010-005
734-9904
12
¥
9,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください