曜日別特売

PTFE ホースチューブジョイント 8Φ

PTFE ホースチューブジョイント 8Φ - フロンケミカル

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。

用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07106338NR1010-002734-98746
8,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07106347NR1010-003734-988210
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする