フロンケミカル
PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φ
両端異径のL字型チューブ接続ジョイント
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5445
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
8×10
オリフィス径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3528-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07106593
NR0049-003
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000