フロンケミカル
PTFE 接続ジョイントIP型 12Φ
パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外して、パネルに差込みパネルナットを締め付け、パネルに固定して袋ナットで締め付けて下さい。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5291
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
12
オリフィス径(Φmm)
10
アズワン品番
61-3528-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07106794
NR0044-004
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000