フロンケミカル
PTFE 接続ジョイントY型 6Φ
Y型の3方ジョイントです。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-9505
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
6
オリフィス径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07106925
NR1002-001
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください