フロンケミカル
PTFE 接続ミニジョイントI型 2Φ
ミニサイズのチューブにフィットします。
I型
本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
用途
送液用
材質
CTFE/PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5739
質量(g)
15
適合チューブ外径(Φmm)
2
内径(Φmm)
1
アズワン品番
61-3529-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07106986
NR0058-001
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください