フロンケミカル
PTFE 接続ミニジョイントL型 3Φ
ミニサイズのチューブにフィットします。
L型
本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
用途
送液用
材質
CTFE/PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5771
質量(g)
15
適合チューブ外径(Φmm)
3
内径(Φmm)
2
アズワン品番
61-3529-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107022
NR0058-005
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000