フロンケミカル
PTFER PFA袋ナット 10Φ用
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。
オールPFAです。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
PFA
トラスコ品番
734-9751
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
M18 P1.5
アズワン品番
61-3533-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107092
NR1008-006
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください