フロンケミカル
PTFER PFA袋ナット 12Φ用
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。
オールPFAです。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
PFA
トラスコ品番
734-9769
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
M20 P1.5
アズワン品番
61-3533-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107108
NR1008-007
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください