フロンケミカル
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8
内側:メネジ×外側:オネジです。
用途
配管接続用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-7243
質量(g)
30
アズワン品番
61-3531-02
ねじサイズ
RC1/2×R3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107248
NR0092-005
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000