フロンケミカル
PTFER パイプエルボー RC1/4
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-5593
質量(g)
30
タイプ
L型メネジ
ねじサイズ
RC1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107406
NR0055-001
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください