フロンケミカル
PTFER パイプエルボー RC3/8
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-5607
質量(g)
50
タイプ
L型メネジ
ねじサイズ
RC3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107424
NR0055-002
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください