フロンケミカル
PTFER 分配ホルダー 一入三配 6Φ
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです
用途
流体用
材質
PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-6271
質量(g)
150
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107862
NR0071-001
¥
58,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください