フロンケミカル
PTFER 分配ホルダー 一入四配 12Φ
1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。
用途
流体用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-6344
質量(g)
250
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07107896
NR0071-008
¥
67,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください