フロンケミカル
ネオフロンR 高圧ミニ分配ホルダー 一入四配 4Φ×3Φ
1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです
用途
流体用
材質
CTFE
仕様
チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番
734-6263
質量(g)
150
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ内径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108072
NR0070-006
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください