フロンケミカル
ネオフロンR 高圧式シール 8Φ用(1袋10個入)
接続用バルブ、ニードル、ジョイントに使用されているソロバン型シールを取り換えるだけで高圧用に使用できます。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
CTFE
仕様
チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番
734-6824
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108115
NR0077-002
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください