曜日別特売

ミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル

ミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル - ミニター
材質超硬軸径(Φmm)3質量(g)4刃長(mm)5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07117355KA30612
9,840
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
07117364KA30622.5
9,840
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
07117373KA30633
9,840
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
07117382KA30643.5
11,220
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07117398KA30654
11,220
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする