ミヤナガ
塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185
刃先径(Φmm)
185
有効長(mm)
80
トラスコ品番
811-4831
適合材
下水道用塩ビ管
カッター長(mm)
110
チャックサイズ
Lシャンク13mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07118712
PCEW185C
¥
41,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください