曜日別特売

塩ビ管用コア/ポリセットΦ185

塩ビ管用コア/ポリセットΦ185 - ミヤナガ
刃先径(Φmm)185有効長(mm)80トラスコ品番811-4830適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07118728PCEW185
53,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする