ウイニングボアー
セパレトカッタバイメタル
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
用途
被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
シャンク径(Φmm)
9
仕様
専用シャンク、センタードリル付き
材質
バイメタル
内容量
1丁
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07118773
SB-22S
バイメタル22
¥
7,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07118782
SB-27S
バイメタル27
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07118798
SB-28S
バイメタル28
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07118807
SB-33S
バイメタル33
¥
8,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07118816
SB-35S
バイメタル35
¥
8,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07118825
SB-42S
バイメタル42
¥
9,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07118834
SB-53S
バイメタル53
¥
10,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください