曜日別特売

ピラミッドドリル3本組メタルケースセット

ピラミッドドリル3本組メタルケースセット - ウイニングボアー

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。

用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番837-4032セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)630表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07118843RSD-123S
38,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする