ミヤナガ
DLSDSネジ 3本パック
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07119708
DLSDS34JP33
3.4
¥
45,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
07119726
DLSDS43JP33
4.3
¥
45,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
07119717
DLSDS35JP33
3.5
¥
45,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください