ミヤナガ
デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
420
有効長(mm)
300
仕様
樹脂系アンカー用
トラスコ品番
811-5082
材質
刃部:超硬チップ
刃数
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07119954
DLHEXB32042
¥
26,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください