ミヤナガ
デルタゴンMAXビット
刃数
5
材質
刃部:超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07119963
DLMAX21534
21.5
200
340
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07119972
DLMAX21554
21.5
400
540
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
07119988
DLMAX22034
22
200
340
¥
11,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
07119997
DLMAX22054
22
400
540
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
07120006
DLMAX23034
23
200
340
¥
11,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07120015
DLMAX23054
23
400
540
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
07120024
DLMAX24038
24
260
380
¥
13,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
07120033
DLMAX24052
24
400
520
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
07120042
DLMAX25038
25
260
380
¥
14,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
07120058
DLMAX25052
25
400
520
¥
17,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
07120067
DLMAX26038
26
260
380
¥
14,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
07120076
DLMAX26052
26
400
520
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください