デルタゴンSDS 33本パック

デルタゴンSDS 33本パック - ミヤナガ
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50内容量1組(33本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07120103DLSDS43P334.3
45,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
07120085DLSDS34P333.4
45,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
07120094DLSDS35P333.5
45,600
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする