ミヤナガ
デルタゴンSDSネジタイプ3本パック
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07120112
DLSDS34JP3
3.4
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
07120128
DLSDS35JP3
3.5
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07120137
DLSDS43JP3
4.3
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07120146
DLSDS45JP3
4.5
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください