ミヤナガ
デルタゴンSDS-プラス3本パック
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDS-プラス
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07120155
DLSDS34P3
3.4
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
残り3点です
07120164
DLSDS35P3
3.5
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
07120173
DLSDS43P3
4.3
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
07120182
DLSDS45P3
4.5
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
07120198
DLSDS48P3
4.8
¥
4,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
07120207
DLSDS50P3
5.0
¥
4,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
07120216
DLSDS60P3
6.0
¥
4,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください