ウイニングボアー
2分六角軸コンクリート用
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121065
WBQ030
774-8167
90
42
3
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121074
WBQ032
774-8175
90
42
3.2
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121083
WBQ034
774-8183
90
42
3.4
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07121092
WBQ035
774-8191
90
42
3.5
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121108
WBQ038
774-8205
100
50
3.8
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121117
WBQ040
774-8213
100
50
4
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121126
WBQ043
774-8221
100
50
4.3
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121135
WBQ045
774-8230
100
50
4.5
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121144
WBQ048
774-8248
100
50
4.8
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121153
WBQ050
774-8256
100
50
5
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121162
WBQ055
774-8264
100
50
5.5
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
07121178
WBQ060
774-8272
100
50
6
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07121187
WBQ064
774-8281
100
50
6.4
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください