ウイニングボアー
7本組六角軸コンクリート用ドリルセット
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
トラスコ品番
774-8299
セット内容
セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:
質量(g)
159
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121196
WBQ-7S
¥
10,150
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください