曜日別特売

XビットSDSプラス

XビットSDSプラス - ウイニングボアーXビットSDSプラス - ウイニングボアーXビットSDSプラス - ウイニングボアーXビットSDSプラス - ウイニングボアーXビットSDSプラス - ウイニングボアー
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07121345XB085774-83118.5
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
07121205XB100774-832910
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
07121257XB127774-836112.7
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
07121302XB165774-839616.5
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
07121336XB180774-840018
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする