ウイニングボアー
XビットSDSプラス12.5
シャンク形状
SDSプラス
材質
刃部:超硬チップ
刃径(Φmm)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121232
XB125
12.5
166
774-8353
100
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
07121248
XBL125
12.5
470
774-8426
400
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください