ウイニングボアー
XビットSDSプラス14.5
シャンク形状
SDSプラス
材質
刃部:超硬チップ
刃径(Φmm)
14.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121284
XB145
774-8370
166
100
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07121293
XBL145
774-8434
470
400
¥
5,650
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください