ウイニングボアー
XビットSDSプラス16mm
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
SDSプラス
刃径(Φmm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121318
XB160
774-8388
166
100
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07121327
XBL160
774-8442
470
400
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください