ミニター
ミニモ 木製ケース
堅牢な木製収納箱です。
板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。
標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。
切刃形状
その他
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
収納本数(本)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121354
TX03
738
180
130
80
80
3.0
¥
9,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07121363
TX06
488
100
75
90
27
3.0/6.0
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07121372
TX07
933
210
160
90
91
3.0
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください