ウイニングボアー
SDSタイプシャンクドリル付
セパレートカッター用の専用シャンクです。
SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途
替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです
材質
センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼
仕様
センタードリル付き
トラスコ品番
837-3577
質量(g)
92
タイプ
SDSシャンクタイプ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07121388
SS-03
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください