ウイニングボアー
セパレトカッタバイメタル21
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
被削材
薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
シャンク径(Φmm)
9
仕様
専用シャンク、センタードリル付き
トラスコ品番
837-3865
質量(g)
113
刃径(Φmm)
バイメタル21
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07123612
SB-21S
バイメタル21
9
¥
7,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください